Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

2-komponent superniptang

2C super-niptang
BIDETANG-SUPERKNIPS-LK-M TRÅDHOLDER

Varenr. 071407 542
EAN 4058794069242

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Finskåren tang til præcisionsarbejde
  • Standard: DIN ISO 9654
  • Ergonomisk 2-komponent greb
  • Samling med nitte i rustfrit stål, åbningsfjeder og åbnebegrænser
  • Ikke-affaset skæring; præcisionsslebet for skarp, planskæring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

125 mm

Kæbebredde

12,5 mm

Klingelængde

9 mm

Kæbetykkelse

7,5 mm

Min./maks. skæreevne for blød tråddiameter

0,2-1 mm

Materiale

Værktøjsstål

Design

Schmaler Kopf

Overflade

Bronzeret

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger